Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE XF204IRT, managed Layer 2 flat switch, 4x RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK52040BA102BF2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK52040BA102BF2
EAN/GTIN:
     4047622783832
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch siemens
industrie switch
SCALANCE XF204IRT, flacher, managed IE IRT Switch, 4x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports, Fehlermeldekontakt mit Set- Taster, redundante Spannungs- Versorgung, PROFINET IO Device, Netzwerk-Management, Redundanz-Manager integriert, inkl. elektron. Handbuch auf CD-ROM, C-PLUG optional SCALANCE XF204IRT Managed, Layer 2 Flat Switch, 4x 10/100 Mbit/s RJ45 für taktsynchrone Motion Control-Applikationen. Für viele Aufgaben geeignet: Der SCALANCE X204IRT bietet eine große Vielfalt an hochperformanten Ethernet Switches in unterschiedlichen Varianten – von Gigabit-Switches bis robusten Switches für die Anforderungen der Prozess- sowie diskreten Automatisierung. Die leistungsstarken Gigabit-Switches SCALANCE X204IRT wurden für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen entwickelt. Dank seiner leistungsstarken Hardware und seinen fortschrittlichen Funktionen profitieren sie von einer zuverlässigen und skalierbaren Netzwerkinfrastruktur für jede Anwendung. Lösen Sie einfach und zuverlässig viele industrielle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
73 mm
Höhe:
125 mm
Managebar:
true
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
75 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SCALANCE X, SIMATIC NET, Industrial Ethernet, Switch, SCALANCE, SCALANCE X-200 managed, SCALANCE X-200IRT managed, IRT, Isochronous Real-Time, SCALANCE X-200, X-200, X-200IRT, SCALANCE XF204IRT, SCALANCE XF-200IRT managed, SCALANCE XF-200, managed, ET 200S
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.168,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.204,37*
€ 1.433,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.202,62*
€ 1.431,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.184,59*
€ 1.409,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.180,07*
€ 1.404,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.175,33*
€ 1.398,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.168,11*
€ 1.390,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.