Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Industrie-Switch
>
Artikel
SCALANCE XP208, managed Layer 2 switch, 8x M12, IP65/67
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-6GK52080HA002AS6
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6GK52080HA002AS6
EAN/GTIN:
4047622394182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 8 port
industrie-switch siemens
SCALANCE XP208, managed IE Switch, 8x 10/100 Mbit/s M12 Ports, IP65, LED-Diagnose, Fehler-Meldekontakt, redundante Spannungsversorgung, IEC 62443-4-2 zertifiziert PROFINET IO Device, Netzwerk-Management, im redundanten Ring betreibbar, Staubschutzkappen, inkl. elektron. Handbuch auf CD-ROM, C-PLUG optional. SCALANCE XP208 Managed, Layer 2 Protected Switch, 8x 10/100 Mbit/s M12, IP65 für PROFINET- und EtherNet/IP, Default: PROFINET, außerhalb des Schaltschranks. Für viele Aufgaben geeignet: Der SCALANCE XP208 bietet eine große Vielfalt an hochperformanten Ethernet Switches in unterschiedlichen Varianten – von Gigabit-Switches bis robusten Switches für die Anforderungen der Prozess- sowie diskreten Automatisierung. Die leistungsstarken Gigabit-Switches SCALANCE XP208 wurden für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen entwickelt. Dank seiner leistungsstarken Hardware und seinen fortschrittlichen Funktionen profitieren sie von einer zuverlässigen und skalierbaren Netzwerkinfrastruktur für jede Anwendung. Lösen Sie einfach und zuverlässig viele industrielle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
8
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
200 mm
Tiefe:
49 mm
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Höhe:
200 mm
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Layer 2:
true
Ethernet:
true
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Managebar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Installationsmaterial Kommunikationsnetze DNT/FNT
>
Netzwerk Switch
Weitere Suchbegriffe:
industrie switch
,
SCALANCE X
,
IP65
,
IP67
,
SCALANCE XP
,
XP-200
,
XP200
,
XP208
,
Switch
,
managed
,
M12
,
Layer 2
,
SIMATIC NET
,
PROFINET
,
Industrial Ethernet
,
Protected
,
X-200
,
X200
,
Netzkomponente
,
aktive Netzkomponente
,
Netzwerkkomponente
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.204,95*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.229,17*
€ 1.462,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.228,56*
€ 1.461,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.221,28*
€ 1.453,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.213,74*
€ 1.444,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.204,95*
€ 1.433,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C-PLUG (0AB10), Wechselmedium zum einfachen Geräte-Tausch
Siemens
6GK19000AB10
ab € 92,78*
Zubehör
IE FC M12 PLUG PRO 2x2 M12-Steckverbinder, axialer Kabelabgang, D-kod., 1 St.
Siemens
6GK19010DB206AA0
ab € 29,02*
Zubehör
IE FC M12 PLUG PRO 2x2 M12-Steckverbinder, axialer Kabelabgang, D-kod., 8 St.
Siemens
6GK19010DB206AA8
ab € 28,845*
Zubehör
IE Power M12 Cable Connector PRO, Anschlussbuchse für SCALANCE W-700
Siemens
6GK19070DC106AA3
ab € 30,29*
Zubehör
IE Power M12 Plug PRO, Steckverbinder zum Anschluss an Power Supply PS 791-1PRO
Siemens
6GK19070DB106AA3
ab € 9,12667*
Zubehör
M12 Power T-TAP (A-kodiert), Energie-T-Stück für SCALANCE XP-200 Switches
Siemens
6GK19070DC006AA5
ab € 159,36*
Zubehör
Power connecting Cable M12-180/M12-180, A-kodiert, 4-polig, 0,3 m, für ET200
Siemens
6XV18015DE30
ab € 27,11*
Zubehör
Power connecting Cable M12-180/M12-180, A-kodiert, 4-polig, 0,5 m, für ET200
Siemens
6XV18015DE50
ab € 28,64*
Zubehör
Power connecting Cable M12-180/M12-180, A-kodiert, 4-polig, 1 m, für ET200
Siemens
6XV18015DH10
ab € 30,48*
Zubehör
Power connecting Cable M12-180/M12-180, A-kodiert, 4-polig, 1,5 m, für ET200
Siemens
6XV18015DH15
ab € 32,50*
Zubehör
Power connecting Cable M12-180/M12-180, A-kodiert, 4-polig, 10 m, für ET200
Siemens
6XV18015DN10
ab € 65,91*
Zubehör
Power connecting Cable M12-180/M12-180, A-kodiert, 4-polig, 15 m, für ET200
Siemens
6XV18015DN15
ab € 85,87*
Zubehör
Power connecting Cable M12-180/M12-180, A-kodiert, 4-polig, 2 m, für ET200
Siemens
6XV18015DH20
ab € 34,76*
Zubehör
Power connecting Cable M12-180/M12-180, A-kodiert, 4-polig, 3 m, für ET200
Siemens
6XV18015DH30
ab € 38,21*
Zubehör
Power connecting Cable M12-180/M12-180, A-kodiert, 4-polig, 5 m, für ET200
Siemens
6XV18015DH50
ab € 44,50*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen