Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE XC216-3G PoE 24V, managed L2 switch, 14xRJ45PoE, 2xRJ45, 2xSFP+, 1xSFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK52163RS002AC2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK52163RS002AC2
EAN/GTIN:
     4047622840412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
SCALANCE XC216-3G PoE manageb. Layer 2 IE PoE Switch, 14x 10, 100/1000 Mbit/s, RJ45 PoE Ports nach IEEE802.3at, 2 Ports da von nach IEEE802.3bt, IEC 62443-4-2 zertifiziert 2x 10/100/1.000 Mbit/s RJ45, 2x 1.000,10.000 Mbit/s SFP+, 1x 1.000 Mbit/s SFP, PoE Unterstützung bei DC 24V Einspeisung, 120W PoE Leistung auf alle PoE Ports aufteilbar, 1xKonsolen-Port, Diagnose-LED, redundante Spannungsversorgung, Temp.-Bereich-40°C bis +60°C, Montage Hut-/S7-Profilschiene /Wand,Redundanzfunktionen, Office Feat. (RSTP, VLAN, ...), PROFINET Device, Ethernet /IP-konform,C-PLUG Schacht, PTP SCALANCE XC216-3G PoE 24V, managed L2 Switch, 14xRJ45PoE, 2xRJ45, 2xSFP+, 1xSFP.Für viele Aufgaben geeignet: Der SCALANCE XC216-3G bietet eine große Vielfalt an hochperformanten Ethernet Switches in unterschiedlichen Varianten – von Gigabit-Switches bis robusten Switches für die Anforderungen der Prozess- sowie diskreten Automatisierung. Die leistungsstarken Gigabit-Switches SCALANCE XC216-3G wurden für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen entwickelt. Dank seiner leistungsstarken Hardware und seinen fortschrittlichen Funktionen profitieren sie von einer zuverlässigen und skalierbaren Netzwerkinfrastruktur für jede Anwendung. Lösen Sie einfach und zuverlässig viele industrielle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Tiefe:
125 mm
Höhe:
147 mm
Layer 2:
true
Anzahl der PoE-Ports:
14
Schutzart (IP):
IP20
Managebar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Siemens-Sector-Switch, industrie-switch siemens, sfp switch, XC216-3G PoE, SCALANCE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.626,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.735,10*
€ 3.254,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.731,62*
€ 3.250,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.716,49*
€ 3.232,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.626,66*
€ 3.125,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK59804AA000AA5
ab € 26,09*
Zubehör
Siemens
6GK19000AB10
ab € 92,94*
Zubehör
Siemens
6XV18128A
ab € 2,01*
Zubehör
Siemens
6GK59800BB100AA5
ab € 26,18*
Zubehör
Siemens
6GK59801DB100AA5
ab € 26,21*
Zubehör
Siemens
6GK59803CB000AA1
ab € 173,24*
Zubehör
Siemens
6GK59803CB000AA2
ab € 200,21*
Zubehör
Siemens
6GK59803CB000AA7
ab € 296,86*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,16*
Zubehör
Siemens
6GK59803BB000AA5
ab € 20,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.