Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE S615 EEC Industrial Security Appliance, VPN, Firewall, 5xRJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK56150AA012AA2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK56150AA012AA2
EAN/GTIN:
     4047623063766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
4G Router
LTE Router
Router
SCALANCE S615 EEC LAN-Router, zum Schutz von Geräten/Netzen in der Automatisierungstechnik und zur Sicherung der industriellen Kommunikation mittels VPN und Firewall, Weitere Funktionen: Adressumsetzung (NAT/NAPT), Anbindung an SINEMA RC, 5-Port Switch, 1x dig. Eingang, 1x Digitalausgang., conformal coating SCALANCE S615 EEC Übertragungsrate 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, Adressumsetzung (NAT/NAPT), Anbindung an SINEMA RC, 5-Port Switch, 1x dig. Eingang, 1x Digitalausgang. Zum Schutz von Geräten/Netzen in der Automatisierungstechnik und zur Sicherung der industriellen Kommunikation mittels VPN und Firewall.SCALANCE S ist für den Einsatz im Automatisierungsumfeld bzw. im industriellen Bereich optimiert und erfüllt die speziellen Anforderungen der Automatisierungstechnik, wie beispielsweise leichte Hochrüstbarkeit bestehender Anlagen, einfache Installierbarkeit oder minimale Stillstandszeiten im Fehlerfall.Schutz industrieller Automatisierungsnetzwerke vor unbefugten Zugriffen und Einrichtung einer DMZ (geschützte Zone). So wird der Datenaustausch mit anderen Netzwerken ermöglicht, ohne direkten Zugriff auf das Produktionsnetzwerk gewähren zu müssen. Kontrolle und Filterung des Datenverkehrs durch integrierte Firewall und damit Schutz vor Fehlbedienung, Verhinderung unerlaubter Zugriffe und Vermeidung von Störungen und Kommunikationsüberlast. Problemlose Integration in vorhandene Netzwerke ohne Rekonfiguration von Endteilnehmern oder Einrichtung neuer IP-Subnetzwerke. Übergreifender Schutz dank flexiblem Zellenschutzkonzept. Die Geräte sind robust und industriegerecht ausgelegt.Zum Zubehör zählen unter anderem umfassende Software, Wechselmedia, FastConnect Steckverbinder, Abisolierwerkzeug, Stecktransceiver und Kabel, die das System perfekt abrunden.
Weitere Informationen:
LTE:
false
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
5
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
5
Leerchassis:
false
Anzahl der WAN-Ports:
0
UMTS:
false
Schutzart (IP):
IP20
xDSL:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: 3G Router, UMTS Router, hardware-firewall siemens, 3g router, SIMATIC NET, Industrial Security, Industrial Ethernet, Security, Netzkomponente, SCALANCE, SCALANCE S, Security Module, SCALANCE S615, S615 EEC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 930,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.022,18*
€ 1.216,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,17*
€ 1.212,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.006,87*
€ 1.198,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 981,54*
€ 1.168,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 930,71*
€ 1.107,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.