Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE SC646-2C Industrial Security Appliance, Firewall, VPN, 4xRJ45, 2xCombo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK56462GS002AC2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK56462GS002AC2
EAN/GTIN:
     4047622516393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
4G Router
LTE Router
Router
SCALANCE SC646-2C Industrial Security Appliance, zum Schutz von Geräten und Netzwerken in der diskreten Fertigung und der Prozessindustrie zur Sicherung der industriellen Kommunikation mit Firewall und VPN, Weitere Funktionen: Adressumsetzung (NAT/NAPT), Anbindung an SINEMA RC, 4x Port elektrisch 10/100/1000 Mbit/s RJ45 und 2x Combo Port elektrisch oder optisch, 10/100/1000 Mbit/s RJ45 oder 100 Mbit/s SFP oder 1000 Mbit/s SFP. SCALANCE SC646-2C 4x Port elektrisch 10/100/1000 Mbit/s RJ45 und 2x Combo Port elektrisch oder optisch, 10/100/1000 Mbit/s RJ45 oder 100 Mbit/s SFP oder 1000 Mbit/s, Adressumsetzung (NAT/NAPT), Anbindung an SINEMA RC. Zum Schutz von Geräten und Netzwerken in der diskreten Fertigung und der Prozessindustrie zur Sicherung der industriellen Kommunikation mit Firewall und VPN.SCALANCE S ist für den Einsatz im Automatisierungsumfeld bzw. im industriellen Bereich optimiert und erfüllt die speziellen Anforderungen der Automatisierungstechnik, wie beispielsweise leichte Hochrüstbarkeit bestehender Anlagen, einfache Installierbarkeit oder minimale Stillstandszeiten im Fehlerfall.Schutz industrieller Automatisierungsnetzwerke vor unbefugten Zugriffen und Einrichtung einer DMZ (geschützte Zone). So wird der Datenaustausch mit anderen Netzwerken ermöglicht, ohne direkten Zugriff auf das Produktionsnetzwerk gewähren zu müssen. Kontrolle und Filterung des Datenverkehrs durch integrierte Firewall und damit Schutz vor Fehlbedienung, Verhinderung unerlaubter Zugriffe und Vermeidung von Störungen und Kommunikationsüberlast. Problemlose Integration in vorhandene Netzwerke ohne Rekonfiguration von Endteilnehmern oder Einrichtung neuer IP-Subnetzwerke. Übergreifender Schutz dank flexiblem Zellenschutzkonzept. Die Geräte sind robust und industriegerecht ausgelegt.Zum Zubehör zählen unter anderem umfassende Software, Wechselmedia, FastConnect Steckverbinder, Abisolierwerkzeug, Stecktransceiver und Kabel, die das System perfekt abrunden.
Weitere Informationen:
LTE:
false
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1000000000
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
6
Leerchassis:
false
Anzahl der WAN-Ports:
0
UMTS:
false
Schutzart (IP):
IP20
xDSL:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: 3G Router, UMTS Router, umts router vpn, 3g router, SIMATIC NET, Industrial Security, Industrial Ethernet, PROFINET, Security, Security Appliance, Cyber Security, LAN Security, Security Module, SCALANCE, SCALANCE S, SCALANCE SC, SC-600, SC646-2C, Sicherheitsmodul, Security-Modul, Netzwerksicherheit
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.294,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.439,48*
€ 1.712,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.436,33*
€ 1.709,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.400,43*
€ 1.666,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.372,79*
€ 1.633,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.341,44*
€ 1.596,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.294,45*
€ 1.540,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19000AB10
ab € 92,99*
Zubehör
Siemens
6GK59800BB100AA5
ab € 26,04*
Zubehör
Siemens
6GK59801DB100AA5
ab € 26,22*
Zubehör
Siemens
6GK59800BB000AA5
ab € 3,486*
Zubehör
Siemens
6GK59801DB000AA5
ab € 5,002*
Zubehör
Siemens
6GK59803BB000AA5
ab € 20,50*
Zubehör
Siemens
6GK17201AH010BV0
ab € 249,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.