Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWLAN AP, 450 Mbit/s, RJ45, 2xRadio, 6 int. Antennen, PLUG-Schacht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK57862HC000AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK57862HC000AA0
EAN/GTIN:
     4019169240529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
IWLAN Access Point, SCALANCE W786-2IA RJ45, 2 Radios, 6 interne Antennen, iFeatures support via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, brutto 450 Mbit/s pro Radio, 1x RJ45 max. 1 Gbit/s, PoE, Redundant DC 24 V, Klemmblock, 110 - 230 V AC via PS791-2AC IP65, -40..+60°C, Plug-Schacht, WPA2/802.11i/e, Länderzulassungen beachten! CERT ID: EAPN-W2-RJ-I3, beinhaltet: MPCIE-R1-ABGN-U3, Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, deutsch/englisch, 1x Klemmblock, z. Betrieb außerhalb USA/Israel SCALANCE W786-2IA RJ45 2xRadios, 6xinterne Antennen, iFeatures support via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz, brutto 450 Mbit/s pro Radio, 1xRJ45 max. 1 Gbit/s, PoE, Redundant DC 24 V, Klemmblock, 110 - 230 V AC, IP65, Plug-Schacht, zum Betrieb außerhalb der USA. Access Point für Anwendungen unter hohen klimatischen Anforderungen. 1 Stück.Sehr robuster Access Point mit zwei eingebauten Funkinterfaces und sechs internen Antennen für Anwendungen mit hohen klimatischen Anforderungen bei der Montage imAußenbereich, z.B. in mobilen Krananlagen und in öffentlich zugänglichen Bereichen. Einfache Installation an Wänden und Masten.3x3 MIMO-Technologie für stabile Funkverbindungen, sichere Drahtloskommunikation über PROFINET mit PROFIsafe bis 450 Mbit/s. Die Geräte mit robustem, schlagfestem Gehäuse sind schock- und vibrationsfest und resistent gegen Betauung sowie beständig gegen UV-Strahlen und Salz-Sprühnebel. Außerdem hoher Staub- und Strahlwasserschutz durch Schutzart IP65. Widerstandsfähig gegen Zerstörung durch Anschlüsse innerhalb des Gerätes. Optionales Freischalten von Zusatzfunktionen (iFeatures) über Wechselmedium (Plug).Zum umfangreichen Zubehör zählen ein breites Antennenportfolio, Steckverbinder, Abisolierwerkzeug, Montagezubehör sowie Verkabelungstechnik, die das System abrunden.
Weitere Informationen:
Tiefe:
72 mm
Geeignet für Wandmontage:
true
Höhe:
251 mm
Mastbefestigung:
true
Bridgefunktion:
true
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der Benutzer:
8
Repeaterfunktion:
true
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Max. Übertragungsrate:
450 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Steckdosenadapter:
false
Power over Ethernet:
true
Schutzart (IP):
IP65
Managed:
true
Einbau:
false
Unterputzmontage:
false
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Breite:
251 mm
Ethernet:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: access point, SCALANCE W, Industrial Wireless Communication, SCALANCE W-780, SCALANCE W786, SCALANCE W786-2RR, iPCF, OAP
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.185,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.426,46*
€ 2.887,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.385,07*
€ 2.838,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.349,29*
€ 2.795,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.284,96*
€ 2.719,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.232,12*
€ 2.656,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.185,39*
€ 2.600,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19000AB10
ab € 91,32*
Zubehör
Siemens
6GK59800BB100AA5
ab € 25,58*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB300AA0
ab € 14,29*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AA0
ab € 17,18*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,58*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB202AA0
ab € 14,23*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 13,95*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 14,96*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN10
ab € 30,71*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN15
ab € 39,01*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH10
ab € 15,81*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN20
ab € 47,44*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN25
ab € 57,34*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH20
ab € 17,44*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN30
ab € 66,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.