Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
TV-Geräte
>
Empfangstechnik
>
Antennen
>
WLAN Antenne
>
WLAN Outdoor Antenne
>
Artikel
Antenne ANT792-4DN, IWLAN/RCoax, Helix zirkular, 2,4GHz, 4 dBi, N-female, IP65
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-6GK57924DN000AA6
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6GK57924DN000AA6
EAN/GTIN:
4019169851190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
wlan antenne siemens
ANT792-4DN IWLAN Antenne für RCoax Systeme, 4dBi Helixantenne, zirkular polarisierend rechtsdrehend, incl. N-Female Stecker IP65 (-40-+70°C), 2,4 GHz. SCALANCEAntenneRCoax Antenne ANT792-4DNEinsatz in Verbindung mit einem Koaxialkabel, in Umgebungen, in denen sich die Teilnehmer in begrenzten Bereichen oder ausschließlich auf vorgegebenen Bahnen bewegen. Typische Anwendungsfälle sind Elektrohängebahnen (EHB), weggebundene Transportsysteme oder Hochregallager, bei denen die Antenne im Nahfeld des Leckwellenleiters geführt wird. Über eine IWLAN Antennen-Anschlussleitung wird die Antenne an Access Points oder Clients angeschlossen.– Investitionsschutz durchKonformität mit dem weltweit anerkannten Standard IEEE 802.11. – Kostengünstige Verbindung zu Geräten in abgelegener, schwer zugänglicher oder aggressiver Umgebung.
Weitere Informationen:
Mit Anschlusskabel:
false
Höhe:
78.7 mm
Outdoor:
true
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 °C | 70 °C
Indoor:
true
Anschlussart:
Buchse
Anschluss:
N
Schutzart (IP):
IP65
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Installationsmaterial Kommunikationsnetze DNT/FNT
>
Wireless Antenne
Weitere Suchbegriffe:
wlan antenne
,
SIMATIC NET
,
ANT792-4DN
,
Industrial Wireless Communication
,
Mobile Communication
,
Industrial Wireless LAN
,
IWLAN
,
WLAN
,
Access Points
,
WLAN Controller
,
Client Modules
,
SCALANCE W
,
RCoax
,
2
,
4 GHz
,
Antenne
,
Drahtlose Kommunikation
,
RCoax-Antenne
,
Helixantenne zirkular polarisiert
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 269,76*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,17*
€ 364,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,08*
€ 363,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,66*
€ 347,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,31*
€ 343,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,76*
€ 321,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen