Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne ANT 792-6MN, IWLAN, omnidirektional, 2,4 GHz, 6 dBi, N-female, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK57926MN000AA6
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK57926MN000AA6
EAN/GTIN:
     4019169852692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
rundstrahlantenne 6dbi
ANT792-6MN IWLAN Antenne mit omnidirektionaler Charakteristik inkl. N-female Stecker: 6 dBi IP67 (-40-+70° C), 2,4 GHz, Wi-Fi Compliance und Länderzulassungen beachten, Montage an Wand oder Mast, Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch, Lieferumfang: 1x ANT792-6MN, 1x Abschlusswiderstand TI795-1R . SCALANCEAntenneAntenne ANT792-6MNEinsatz für Industrial Wireless LAN (IWLAN) und WLAN nach IEEE 802.11 bei 2,4 GHz und 5 GHz mit Datenraten von bis zu 450 Mbit/s zur Optimierung der Sende- und Empfangsbedingungen. Über eine IWLAN Antennen-Anschlussleitung wird die Antenne an Access Points oder Clients angeschlossen. Einsatzbeispiele: � Ausleuchtung eines Platzes, in dessen Mitte ein Mast zur Montage der Antennen zur Verfügung steht,� Installation der Antenne auf dem Dach von fahrerlosen Transportsystemen für den zuverlässigen Datenaustausch mit den Fahrzeugen, � Flächendeckende Ausleuchtung einer Fertigungszelle oder einer Roboterstation.– Durch die Konzentration des Funkfeldes rund um die Antenne, wird eine Verbesserung der Qualität der Verbindung erzielt. – Investitionsschutz durch Konformität mit dem weltweit anerkannten Standard IEEE 802.11. – Kostengünstige Verbindung zu Geräten in abgelegener, schwer zugänglicher oder aggressiver Umgebung.
Weitere Informationen:
Höhe:
370 mm
Mit Anschlusskabel:
false
Outdoor:
true
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 °C | 80 °C
Indoor:
true
Anschlussart:
Buchse
Anschluss:
N
Schutzart (IP):
IP67
Max. Reichweite:
200 m
Breite:
50 mm
Tiefe:
40 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, wlan antenne siemens, SIMATIC NET, SCALANCE W Antennen, SCALANCE W-780, SCALANCE-740, Industrial Mobile Communication, IMC, Industrial Wireless LAN, IWLAN, Wireless LAN, WLAN, Access Point, Client Module, Wireless Communication
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,67*
€ 212,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,60*
€ 204,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,98*
€ 193,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,81*
€ 186,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,68*
€ 172,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.