Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne ANT 792-8DN, IWLAN, Richtwirkung, 2,4 GHz, 14 dBi, N-female, IP23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK57928DN000AA6
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK57928DN000AA6
EAN/GTIN:
     4019169852708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
wlan antenne siemens
ANT792-8DN IWLAN Antenne mit starker Richtwirkung inkl. N-female Stecker: 14 dBi, IP23, outdoor, (-40-+70° C), 2,4 GHz, Wi-Fi Compliance Länderzulassungen beachten, Montage an Wand oder Mast, Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch, Lieferumfang: 1x ANT792-8DN, 1x Montagehilfe zur Ausrichtung 1x Montagehilfe zur Ausrichtung . SCALANCEAntenneAntenne ANT792-8DN� Optimal für die Wand- oder Mastmontage geeignet. � Gezielte Ausleuchtung von Lager-/Hochregallagertrassen. � Kommunikation zwischen Gebäuden über weite Strecken. Über eine IWLAN Antennen-Anschlussleitung wird die Antenne an Access Points und Clients angeschlossen.– Hohe passive Verstärkungen und große Reichweiten (Überbrückung großer Entfernungen) durch die Konzentration des Funkfeldes und den geringen Öffnungswinkel. Das Funkfeld bündelt sich zu einem engen Kegel. – Investitionsschutz durch Konformität mit dem weltweit anerkannten Standard IEEE 802.11. – Kostengünstige Verbindung zu Geräten in abgelegener, schwer zugänglicher oder aggressiver Umgebung.
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Mit Anschlusskabel:
false
Outdoor:
true
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 °C | 80 °C
Indoor:
true
Anschlussart:
Buchse
Anschluss:
N
Schutzart (IP):
IP23
Max. Reichweite:
1000 m
Breite:
200 mm
Tiefe:
43 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, SIMATIC NET, SCALANCE W Antennen, SCALANCE W-780, SCALANCE-740, Industrial Mobile Communication, IMC, Industrial Wireless LAN, IWLAN, Wireless LAN, WLAN, Access Point, Client Module, Wireless Communication
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,79*
€ 293,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,76*
€ 287,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,11*
€ 277,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,46*
€ 269,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,91*
€ 249,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.