Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne ANT793-4MN , IWLAN/Rcoax, L/4, omnid., 5GHz, 6dBi, N-female, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK57934MN000AA6
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK57934MN000AA6
EAN/GTIN:
     4019169851534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
rundstrahlantenne 6dbi
ANT793-4MN IWLAN Antenne für RCoax-Systeme, Lambda/4 mit omnidirektionaler Charakteristik, 6dBi incl. N-female Stecker IP65 (-40-+70°C), 5GHz. SCALANCEAntenneRCoax Antenne ANT793-4MNEinsatz in Verbindung mit einem Koaxialkabel, in Umgebungen, in denen sich die Teilnehmer in begrenzten Bereichen oder ausschließlich auf vorgegebenen Bahnen bewegen. Typische Anwendungsfälle sind Elektrohängebahnen (EHB), weggebundene Transportsysteme oder Hochregallager, bei denen die Antenne im Nahfeld des Leckwellenleiters geführt wird. Über eine IWLAN Antennen-Anschlussleitung wird die Antenne an Access Points oder Clients angeschlossen.– Investitionsschutz durchKonformität mit dem weltweit anerkannten Standard IEEE 802.11. – Kostengünstige Verbindung zu Geräten in abgelegener, schwer zugänglicher oder aggressiver Umgebung.
Weitere Informationen:
Höhe:
78.7 mm
Mit Anschlusskabel:
false
Outdoor:
true
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 °C | 70 °C
Indoor:
true
Anschlussart:
Buchse
Anschluss:
N
Schutzart (IP):
IP65
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, wlan antenne siemens, SIMATIC NET, ANT792-4DN, Industrial Wireless Communication, Mobile Communication, Industrial Wireless LAN, IWLAN, WLAN, Access Points, WLAN Controller, Client Modules, SCALANCE W, RCoax, 5 GHz, Antenne, Drahtlose Kommunikation, RCoax-Antenne, 5/8-Antenne vertikal polarisiert
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,06*
€ 194,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,07*
€ 190,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,96*
€ 176,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,14*
€ 170,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,90*
€ 158,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.