Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne ANT 793-8DJ, IWLAN, Richtwirkung, 5 GHZ, 18 dBi, N-female, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK57938DJ000AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK57938DJ000AA0
EAN/GTIN:
     4019169854597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
wlan antenne siemens
ANT793-8DJ IWLAN Antenne vertikal-horizontal polarisiert mit starker Richtwirkung incl. 2x N-female Buchse, 18 dBi, IP67 (-45-+70°C), 5 GHz, Wi-Fi Compliance und Länderzulassungen beachten, Montage an Wand oder Mast, Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch, Lieferumfang: 1x ANT793-8DJ, 1x Montagehilfe zur Ausrichtung . SCALANCEAntenneAntenne ANT793-8DJ� Optimal für die Wand- oder Mastmontage geeignet. � Gezielte Ausleuchtung von Lager-/Hochregallagertrassen. � Kommunikation zwischen Gebäuden über weite Strecken. Über eine IWLAN Antennen-Anschlussleitung wird die Antenne an Access Points und Clients angeschlossen.– Erhöhter Datendurchsatz und höhere Zuverlässigkeit der Funkverbindung durch gezielte Nutzung der Mehrwegeausbreitung. Es können zwei Datenströme gleichzeitig übertragen werden. – Hohe passive Verstärkungen und große Reichweiten (Überbrückung großer Entfernungen) durch die Konzentration des Funkfeldes und den geringen Öffnungswinkel. Das Funkfeld bündelt sich zu einem engen Kegel. – Investitionsschutz durch Konformität mit dem weltweit anerkannten Standard IEEE 802.11. – Kostengünstige Verbindung zu Geräten in abgelegener, schwer zugänglicher oder aggressiver Umgebung.
Weitere Informationen:
Höhe:
190 mm
Mit Anschlusskabel:
false
Outdoor:
true
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-45 °C | 70 °C
Indoor:
true
Anschlussart:
Buchse
Anschluss:
N
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
190 mm
Tiefe:
30.5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, SIMATIC NET, SCALANCE W Antennen, SCALANCE W-780, SCALANCE-740, Industrial Mobile Communication, IMC, Industrial Wireless LAN, IWLAN, Wireless LAN, WLAN, Access Point, Client Module, Wireless Communication
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,70*
€ 417,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,99*
€ 414,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,48*
€ 396,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,92*
€ 391,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,88*
€ 365,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.