Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne ANT 793-8DK, IWLAN, Richtwirkung, 5 GHz, 23 dBi, N-female, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK57938DK000AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK57938DK000AA0
EAN/GTIN:
     4019169854603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
wlan antenne siemens
ANT793-8DK IWLAN Antenne vertikal-horizontal polarisiert mit starker Richtwirkung incl. 2x N-female Buchse, 23 dBi, IP67 (-45-+70°C), 5 GHz, Wi-Fi Compliance und Länderzulassungen beachten, Montage an Wand oder Mast, Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch, Lieferumfang: 1x ANT793-8DK, 1x Montagehilfe zur Ausrichtung . SCALANCEAntenneAntenne ANT793-8DK� Optimal für die Wand- oder Mastmontage geeignet. � Gezielte Ausleuchtung von Lager-/Hochregallagertrassen. � Kommunikation zwischen Gebäuden über weite Strecken. Über eine IWLAN Antennen-Anschlussleitung wird die Antenne an Access Points und Clients angeschlossen.– Erhöhter Datendurchsatz und höhere Zuverlässigkeit der Funkverbindung durch gezielte Nutzung der Mehrwegeausbreitung. Es können zwei Datenströme gleichzeitig übertragen werden. – Hohe passive Verstärkungen und große Reichweiten (Überbrückung großer Entfernungen) durch die Konzentration des Funkfeldes und den geringen Öffnungswinkel. Das Funkfeld bündelt sich zu einem engen Kegel. – Investitionsschutz durch Konformität mit dem weltweit anerkannten Standard IEEE 802.11. – Kostengünstige Verbindung zu Geräten in abgelegener, schwer zugänglicher oder aggressiver Umgebung.
Weitere Informationen:
Höhe:
371 mm
Mit Anschlusskabel:
false
Outdoor:
true
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-45 °C | 70 °C
Indoor:
true
Anschlussart:
Buchse
Anschluss:
N
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
371 mm
Tiefe:
40 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, SIMATIC NET, SCALANCE W Antennen, SCALANCE W-780, SCALANCE-740, Industrial Mobile Communication, IMC, Industrial Wireless LAN, IWLAN, Wireless LAN, WLAN, Access Point, Client Module, Wireless Communication
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,29*
€ 613,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,92*
€ 605,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,80*
€ 581,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,07*
€ 572,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,06*
€ 541,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.