Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne ANT793-8DL, IWLAN, Bahnanw., Richtwirk., 5 GHz, 14 dBi, N-female, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK57938DL000AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK57938DL000AA0
EAN/GTIN:
     4019169855938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
wlan antenne siemens
ANT793-8DL IWLAN Antenne vertikal-horizontal polarisiert mit starker Richtwirkung incl. 2x N-female Buchse, 14 dBi, IP66 (-45-+70°C), 5 GHz, für Bahnanwendungen geeignet, Wi-Fi Compliance und Länderzulassungen beachten, Montage an Wand oder Mast, Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch, Lieferumfang: 1x ANT793-8DL, 1x Montagehilfe zur Ausrichtung . SCALANCEAntenneAntenne ANT793-8DL� Optimal für die platzsparende Wand- oder Mastmontage an einer Schienenstrecke und in Tunneln geeignet. � Gezielte Ausleuchtung von Lager-/Hochregallagertrassen. � Kommunikation zwischen Gebäuden über weite Strecken. Über eine IWLAN Antennen-Anschlussleitung wird die Antenne an Access Points oder Clients angeschlossen.– Erhöhter Datendurchsatz und höhere Zuverlässigkeit der Funkverbindung durch gezielte Nutzung der Mehrwegeausbreitung. Es können zwei Datenströme gleichzeitig übertragen werden. – Hohe passive Verstärkungen und große Reichweiten (Überbrückung großer Entfernungen) durch die Konzentration des Funkfeldes und den geringen Öffnungswinkel. Das Funkfeld bündelt sich zu einem engen Kegel. – Investitionsschutz durch Konformität mit dem weltweit anerkannten Standard IEEE 802.11. – Kostengünstige Verbindung zu Geräten in abgelegener, schwer zugänglicher oder aggressiver Umgebung.
Weitere Informationen:
Höhe:
283 mm
Mit Anschlusskabel:
false
Outdoor:
true
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 °C | 70 °C
Indoor:
true
Anschlussart:
Buchse
Anschluss:
N
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
100 mm
Tiefe:
40 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, SIMATIC NET, SCALANCE W Antennen, Industrial Wireless LAN, IWLAN, Wireless LAN, WLAN, Access Point, Client Module, Wireless Communication, ANT793-8DL, N-Connector female, IP67, Netzkomponenten, Antenne, drahtlos, Funk, Bahnapplikation
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 371,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,83*
€ 492,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,43*
€ 490,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,53*
€ 473,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,06*
€ 466,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,98*
€ 442,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.