Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne ANT 795-6DC, IWLAN, Sektorant., 2,4/5 GHz, 9/9 dBi, N-female, IP66/67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK57956DC000AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK57956DC000AA0
EAN/GTIN:
     4019169854672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
wlan antenne 9dbi
ANT795-6DC IWLAN Antenne mit schwacher Richtwirkung, incl. N-female Stecker: 9 dBi, IP66/67 (-40-+80°C), 2,4/5GHz, Wi-Fi Compliance und Länderzulassungen beachten, Montage an Wand oder Mast Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch, Lieferumfang: 1x ANT795-6DC, 1x Montagehilfe zur Ausrichtung . SCALANCEAntenneAntenne ANT795-6DCDamit können Förderstraßen oder Korridore gezielt funktechnisch ausgeleuchtet werden. Optimal für die Wand- oder Mastmontage geeignet. Einsatz z. B. für die Ausleuchtung eines vor einer Mauer liegenden Platzes. Über eine IWLAN Antennen-Anschlussleitung wird die Antenne an Access Points oder Clients angeschlossen.– Zielgerichtete Ausleuchtung von Funkbereichen mit Hilfe dieser Weitwinkelantenne vermindert Störungen mit benachbarten Funkfeldern. – Investitionsschutz durch Konformität mit dem weltweit anerkannten Standard IEEE 802.11. – Kostengünstige Verbindung zu Geräten in abgelegener, schwer zugänglicher oder aggressiver Umgebung.
Weitere Informationen:
Höhe:
101 mm
Mit Anschlusskabel:
false
Outdoor:
true
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 °C | 80 °C
Indoor:
true
Anschlussart:
Buchse
Anschluss:
N
Breite:
80 mm
Tiefe:
35 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, wlan antenne siemens, SIMATIC NET, SCALANCE W Antennen, SCALANCE W-780, SCALANCE-740, Industrial Mobile Communication, IMC, Industrial Wireless LAN, IWLAN, Wireless LAN, WLAN, Access Point, Client Module, Wireless Communication
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,43*
€ 234,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,05*
€ 229,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,49*
€ 218,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,57*
€ 210,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,72*
€ 194,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.