Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne ANT 795-6MN, IWLAN, omnidirektional, 2,4/5 GHz, 6/8 dBi, N-female, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK57956MN100AA6
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK57956MN100AA6
EAN/GTIN:
     4019169854436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radio-Antenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
ANT795-6MN Antenne mit omnidirektionaler Charakteristik, inkl. N-Connect female Stecker: 6/8dBi, IP65 (-40-+70°C), WLAN 2,4/5GHz und private 5G Netze, Wi-Fi Compliance und Länderzulassungen beachten, Montage auf Dach und Fahrzeuge, Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch, Lieferumfang: 1x ANT795-6MN, zur Montage steht die Montagehilfe 6GK5795-6MN01-0AA6 zur Verfügung. SCALANCEAntenneAntenne ANT795-6MNEinsatz für Industrial Wireless LAN (IWLAN) und WLAN nach IEEE 802.11 bei 2,4 GHz und 5 GHz mit Datenraten von bis zu 450 Mbit/s zur Optimierung der Sende- und Empfangsbedingungen. Über eine IWLAN Antennen-Anschlussleitung wird die Antenne an Access Points oder Clients angeschlossen. Einsatzbeispiele: � Ausleuchtung eines Platzes, in dessen Mitte ein Mast zur Montage der Antennen zur Verfügung steht,� Installation der Antenne auf dem Dach von fahrerlosen Transportsystemen für den zuverlässigen Datenaustausch mit den Fahrzeugen, � Flächendeckende Ausleuchtung einer Fertigungszelle oder einer Roboterstation.– Durch die Konzentration des Funkfeldes rund um die Antenne, wird eine Verbesserung der Qualität der Verbindung erzielt. – Gute Übertragungseigenschaften auch direkt über/unter der Antenne. – Flexible Montagemöglichkeiten: auf einem Schaltschrank, auf einem Dach oder auch unter einem Dach. – Investitionsschutz durch Konformität mit dem weltweit anerkannten Standard IEEE 802.11. – Kostengünstige Verbindung zu Geräten in abgelegener, schwer zugänglicher oder aggressiver Umgebung.
Weitere Informationen:
Höhe:
43 mm
Mit Anschlusskabel:
false
Outdoor:
true
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 °C | 80 °C
Indoor:
true
Anschlussart:
Buchse
Anschluss:
N
Schutzart (IP):
IP65
Max. Reichweite:
200 m
Breite:
86 mm
Tiefe:
86 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: rundstrahlantenne 8dbi, wlan antenne, wlan antenne siemens, SIMATIC NET, SCALANCE W Antennen, SCALANCE W-780, SCALANCE-740, Industrial Mobile Communication, IMC, Industrial Wireless LAN, IWLAN, Wireless LAN, WLAN, Access Point, Client Module, Wireless Communication
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,43*
€ 263,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,05*
€ 258,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,70*
€ 248,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,99*
€ 233,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,30*
€ 218,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.