Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne ANT795-6MP, IWLAN, omnidirektional, 2,4/5GHz, 5/7 dBi, N-female, IP65/67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK57956MP000AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK57956MP000AA0
EAN/GTIN:
     4019169855945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
rundstrahlantenne 7dbi
ANT795-6MP IWLAN Antenne mit omnidirektionaler Charakteristik, inkl. N-Female Stecker: 5/7 dBi, IP65/67 (-40-+80°C), 2,4/5 GHz Wi-Fi Compliance und Länderzulassungen beachten, Montage an Wand oder Mast, Kompaktanleitung auf deutsch/englisch Lieferumfang: 1x ANT795-6MP, 1x Montagehilfe. SCALANCEAntenneAntenne ANT795-6MPEinsatz für Industrial Wireless LAN (IWLAN) und WLAN nach IEEE 802.11 bei 2,4 GHz und 5 GHz mit Datenraten von bis zu 450 Mbit/s zur Optimierung der Sende- und Empfangsbedingungen. Über eine IWLAN Antennen-Anschlussleitung wird die Antenne an Access Points oder Clients angeschlossen. Einsatzbeispiele: � Ausleuchtung eines Platzes, in dessen Mitte ein Mast zur Montage der Antennen zur Verfügung steht, auch unter rauen Umgebungsbedingungen, z.B. Außenbereich, salzhaltige Luft, � Flächendeckende Ausleuchtung einer Fertigungszelle oder einer Roboterstation.– Durch die Konzentration des Funkfeldes rund um die Antenne, wird eine Verbesserung der Qualität der Verbindung erzielt. – Investitionsschutz durch Konformität mit dem weltweit anerkannten Standard IEEE 802.11. – Kostengünstige Verbindung zu Geräten in abgelegener, schwer zugänglicher oder aggressiver Umgebung.
Weitere Informationen:
Höhe:
367 mm
Mit Anschlusskabel:
false
Outdoor:
true
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 °C | 80 °C
Indoor:
true
Anschlussart:
Buchse
Anschluss:
N
Breite:
97 mm
Tiefe:
64 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, wlan antenne siemens, SIMATIC NET, SCALANCE W Antennen, Industrial Wireless LAN, IWLAN, Wireless LAN, WLAN, Access Point, Client Module, Wireless Communication, ANT795-6MP, N-FEMALE, IP67, Netzkomponenten, Antenne, omnidirektional, drahtlos, Funk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,82*
€ 279,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,13*
€ 271,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,69*
€ 261,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,92*
€ 245,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,53*
€ 229,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.