Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE M826-2, SHDSL-Router (Ethernet<->2/4-Draht-Leitung), VPN, Firewall, NAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussbild
Anschlussbild
Maßzeichnung
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK58262AB002AB2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK58262AB002AB2
EAN/GTIN:
     4047622173244
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
G.SHDSL Modem
G.SHDSL Router
SHDSL Router
ISDN Router
SCALANCE M826-2 SHDSL-Router, für die IP-Kommunikation über 2-Draht-und 4-Draht- Leitungen von Ethernet-basierten Automatisierungsgeräten, SHDSL-Topologie: Punkt-zu-Punkt, Bonding, Linie Bridge-Mode, Routing-Mode mit VPN, Firewall, NAT, 4-Port Switch, 1xDigitaleing., 1xDigitalausg. . SCALANCEM826-2 SHDSLSHDSL-Topologie: Punkt-zu-Punkt, Bonding, Linie Bridge-Mode, Routing-Mode mit VPN, Firewall, Übertragungsrate: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, bei SHDSL-Übertragung max. 15,3 Mbit/s, 4-Port Switch (RJ45), NAT, 1xDigitaleingang, 1xDigitalausgang, Klemmleiste, SchutzartIP20.SHDSL-Modem für die IP-Kommunikation über 2-Draht-und 4-Draht-Leitungen von Ethernet-basierten Subnetzen und Automatisierungsgeräten.SHDSL-Modem für die kostengünstige und sichere Anbindung von Ethernet-basierten Subnetzen und Automatisierungsgeräten über bestehende Zwei- oder Mehrdrahtleitungen. Geeigneter Einsatz im industriellen und industrienahen Bereich.Hohe Sicherheitsstandards durch Firewall (stateful packet inspection) und VPN-Verbindungen (IP-Sec) als integraler Bestandteil des Industrial Security Konzepts. Das Gerät unterstützt den ITU-T-Standard G.991.2, bzw. SHDSL.biz (Single-pair high-speed digital subscriber line). Ihr Investitionsschutz: Möglichkeit der Weiterverwendung einer bestehender Kabelinfrastruktur zur Übertragung von Ethernet bis zu Entfernungen von mindestens 10 km. Breiter Einsatzbereich durch hohe Bandbreite, Performance und Geschwindigkeit.Zubehör wie Wechselmedium C-Plug und Key-Plug, Desktop-Standfuß zur Tischmontage, Fast Connect Steckverbinder, verschiedene Leitungen sowie Einbaurahmen runden das Produkt perfekt ab.
Weitere Informationen:
LTE:
false
Schutzart (IP):
IP20
ISDN:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: 4G Router, LTE Router, Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, vpn wlan router, isdn router, wlan router siemens, SIMATIC NET, SCALANCE, SCALANCE M, SCALANCE M826, M826, TeleControl, SHDSL, Remote Network, Industrial Remote Communication, IRC, Modem, Mobilfunk-Router
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 956,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.045,08*
€ 1.243,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.042,79*
€ 1.240,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.020,06*
€ 1.213,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 966,59*
€ 1.150,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 956,19*
€ 1.137,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19000AB10
ab € 93,12*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AA0
ab € 17,43*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AB0
ab € 15,84*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AE0
ab € 20,83*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,65*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AB0
ab € 12,36*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AE0
ab € 9,33*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH20
ab € 36,10*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,59*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,20*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,17*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN10
ab € 31,40*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN15
ab € 40,39*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH10
ab € 16,18*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN20
ab € 49,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.