Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE MUM856-1 (EU), 5G-Router, Ethernet<->3/4/5G, VPN, Firewall, NAT, PoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK58562EA003DA1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK58562EA003DA1
EAN/GTIN:
     4047622915967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
SCALANCE MUM856-1 (EU) 5G- Router, IP65, für die drahtlose IP-Kommunikation von Ethernet-basierten Applikationen über öffentliche 3/4/5G-Mobilfunk-Netze und private 5G-Netze, optimiert für die Nutzung in Europa, VPN, Firewall, NAT, IPv6, Anbindung an SINEMA RC via CLP, 4 N- Connect-Anschlüsse, 1x Micro SIM Slot, 1x10/100/1000 Mbit/s M12-Port, Redundant DC 24V, M12 L-kodiert, PoE, -30… +70°C, CLP-Schacht, 1x DI und 1x DO, A-kodiert, Länderzulassungen beachten!. SCALANCE MUM856-1 (EU) 5G- Router, IP65, für die drahtlose IP-Kommunikation von Ethernet-basierten Applikationen über öffentliche 3/4/5G-Mobilfunk-Netze und private 5G-Netze, optimiert für die Nutzung in Europa, VPN, Firewall, NAT, IPv6, Anbindung an SINE MA RC via CLP, 4 N- Connect-Anschlüsse, 1x Micro SIM Slot, 1x10/100/1000 Mbit/s M12-Port, Redundant DC 24V, M12 L-kodiert, PoE, -30? +60°C, CLP-Schacht, 1x DI und 1x DO, A-kodiert, Länderzulassungen beachten!.
Weitere Informationen:
LTE:
false
UMTS:
true
Schutzart (IP):
IP65
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: UMTS Router, siemens lte router, 3g router, SCALANCE, MUM856-1 (EU), 5G-Router, EU, Ethernet, 3G, 4G, 5G, VPN, Firewall, NAT, PoE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.618,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.794,55*
€ 2.135,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.791,95*
€ 2.132,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.731,83*
€ 2.060,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.653,70*
€ 1.967,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.618,38*
€ 1.925,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK57988MF000AB1
ab € 96,06*
Zubehör
Siemens
6GK58974ME000AA0
ab € 54,94*
Zubehör
Siemens
6GK59080UA000AA0
ab € 146,38*
Zubehör
Siemens
6XV18012CH20
ab € 25,22*
Zubehör
Siemens
6GK19080DB106AA0
ab € 18,64*
Zubehör
Siemens
6GK57988MF000AA1
ab € 36,12*
Zubehör
Siemens
6XV18785TE50
ab € 44,38*
Zubehör
Siemens
6XV18785TH15
ab € 52,95*
Zubehör
Siemens
6XV18785TN10
ab € 129,95*
Zubehör
Siemens
6XV18785TN15
ab € 162,84*
Zubehör
Siemens
6XV18785TH10
ab € 50,50*
Zubehör
Siemens
6XV18785TH20
ab € 59,36*
Zubehör
Siemens
6XV18785TN30
ab € 231,54*
Zubehör
Siemens
6XV18785TH30
ab € 63,88*
Zubehör
Siemens
6XV18785TN50
ab € 350,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.