Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE MUM856-1 (A1), 5G-Router, Ethernet<->3/4/5G, VPN, Firewall, NAT, PoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCALANCE MUM856-1 (A1), 5G-Router, Ethernet<->3/4/5G, VPN, Firewall, NAT, PoE
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK58562EA103AA1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK58562EA103AA1
EAN/GTIN:
     4047623800750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
SCALANCE MUM856-1 (A1) 5G- Router, Rel. 16, IP65, für die drahtlose IP-Kommunikation von Ethernet-basierten Applikationen über öffentliche 3/4/5G-Mobilfunk-Netze und private 5G-Netze, VPN, Firewall, NAT, IPv6, Anbindung an SINEMA RC via CLP, 4 N- Connect-Anschlüsse, 1x Micro SIM Slot, eSIM, 1x10/100/1000 Mbit/s M12-Port, Redundant DC 24V, M12 L-kodiert, PoE, -30… +70°C, CLP-Schacht, 1x DI und 1x DO, A-kodiert, Länderzulassungen beachten!. SCALANCE MUM856-1 (A1) 5G- Router, IP65, für die drahtlose IP-Kommunikation von Ethernet-basierten Applikationen über öffentliche 3/4/5G-Mobilfunk-Netze und private 5G-Netze, optimiert für die Nutzung in Europa, VPN, Firewall, NAT, IPv6, Anbindung an SINE MA RC via CLP, 4 N- Connect-Anschlüsse, 1x Micro SIM Slot, 1x10/100/1000 Mbit/s M12-Port, Redundant DC 24V, M12 L-kodiert, PoE, -30? +70°C, CLP-Schacht, 1x DI und 1x DO, A-kodiert, Länderzulassungen beachten!.
Weitere Informationen:
LTE:
false
UMTS:
true
Schutzart (IP):
IP65
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: UMTS Router, umts router vpn, 3g router, siemens lte router, Bridge, Firewall, XDSL-Router, ADSL-Router, Multiprotokoll Router, Wählverbindung, Ethernet Bridge, Aktive Netzwerkkomponente, Netzwerk Router, DSL-Router, FDDI-Router, Ethernet Router, HDSL-Router, Remote Access Server, Remote Bridge Router, Least Cost Routing, Festverbindung, SDSL-Router, VDSL-Router, Remote Bridge, Modularer Router, Ethernet Remote, Internet Gateway, ATM-Router, ISDN-Router, WAN-Modul, Fast Ethernet Router
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.633,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.777,38*
€ 2.115,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.771,91*
€ 2.108,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.718,56*
€ 2.045,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.681,11*
€ 2.000,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.633,10*
€ 1.943,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.