Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE M876-3 (ROK), 3G-Router (Ethernet<->3G), HSPA+, VPN, Firewall, NAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK58763AA022EA2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK58763AA022EA2
EAN/GTIN:
     4047622225820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Mobilfunkmodem
Mobilmodem
SCALANCE M876-3 3G-Router ROK, für die drahtlose IP-Kommunikation von Ethernet- basierten Automatisierungs- geräten über 3G-Mobilfunk optimiert für die Nutzung in Republic of Korea, HSPA+, VPN, Firewall, NAT, 4-Port Switch, Antenna Diversity, 1xDigitaleing., 1xDigitalausg., Länderzulassungen beachten!. SCALANCERouterM876-3 3G (ROK)Drahtlose IP-Kommunikation über 3G-Mobilfunk, optimiert für die Nutzung in der Republik Korea, HSPA+, VPN, Firewall, NAT, 4-Port Switch (RJ45), SMA-Antennenbuchse, Klemmleiste, 1xDigitaleingang, 1xDigitalausgang, Schutzart IP20.Mobilfunk-Router für die drahtlose IP-Kommunikation von Ethernet-basierten Subnetzen und Automatisierungsgeräten.Mobilfunk-Router für die kostengünstige und gesicherte Anbindung von Ethernet-basierten Subnetzen und Automatisierungsgeräten über Mobilfunknetze der 3. (UMTS) bzw. der 2. Generation (GSM). Geeignet zur Anwendung im industriellen und industrienahen Bereich.Abgesicherter Fernzugriff über Mobilfunknetze durch Firewall (stateful inspection) und VPN-Verbindungen (IPSec) als integraler Bestandteil des Industrial Security Konzepts. Geringe Investitions- und Betriebskosten und Reduzierung von Reise- und Personalkosten durch Fernprogrammierung und Ferndiagnose über Mobilfunknetze. Breiter Einsatzbereich durch hohe Bandbreite, Performance und Geschwindigkeit.Zubehör wie Wechselmedium C-Plug und Key-Plug, Blitzschutzelemente, Mobilfunkantennen, Desktop-Standfuß zur Tischmontage, verschiedene Leitungen sowie Einbaurahmen runden das Produkt perfekt ab.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
UMTS:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Router, UMTS Modem, 3G Router, UMTS Router, 3g router, SCALANCE M876-3, M876-3, M876, 3G-Router, Firewall, VPN, Switch, Mobilfunk, IP-Kommunikaiton, Ethernet basiert
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 950,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,78*
€ 1.146,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 963,51*
€ 1.146,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 960,45*
€ 1.142,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 956,91*
€ 1.138,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 950,43*
€ 1.131,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK58964MA000AA3
ab € 32,84*
Zubehör
Siemens
6GK58974ME000AA0
ab € 51,97*
Zubehör
Siemens
6NH98601AA00
ab € 48,87*
Zubehör
Siemens
6GK19000AB10
ab € 91,96*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AA0
ab € 17,21*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AB0
ab € 18,58*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AE0
ab € 14,36*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,35*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AB0
ab € 12,27*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AE0
ab € 9,31*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH20
ab € 35,44*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 31,85*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,10*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 14,83*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN10
ab € 30,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.