Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikationsprozessor CP 443-1, Anschluss SIMATIC S7-400 an IE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK74431EX300XE0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK74431EX300XE0
EAN/GTIN:
     4019169206709
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
Profinet Gateway
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
Kommunikationsprozessor CP 443-1, 2x 10/100 Mbit/s (IE Switch), RJ 45 Ports, ISO, TCP, UDP, PROFINET IO- Controller, S7-Kommunikation, Offene Kommunikation (SEND/ RECEIVE), S7-Routing, IP-Konfiguration über DHCP/ Baustein, IP Access Control List, Uhrzeitsynchronisation, erweiterte Web-Diagnose, Fast Startup, PROFIenergy-Unterstützung,. Kommunikationsprozessor CP 443-1, 2x 10/100 Mbit/s (IE Switch), RJ 45 Ports, ISO, TCP, UDP, PROFINET IO- Controller, S7-Kommunikation, Offene Kommunikation (SEND/ RECEIVE), S7-Routing, IP-Konfiguration über DHCP/ Baustein, IP Access Control List, Uhrzeits ynchronisation, erweiterte Web-Diagnose, Fast Startup, PROFIenergy-Unterstützung,.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
true
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Mit optischer Schnittstelle:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Mit Potentialtrennung:
false
Redundanzfähigkeit:
false
Breite:
25 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Tiefe:
210 mm
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Höhe:
290 mm
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
true
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
true
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Art der Datenübertragung:
sonstige
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
IO-Link Master:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Funkstandard Bluetooth:
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC S7-400 Kommunikationsmodul, Siemens-Sector-Switch, industrie-switch siemens, simatic s7 erweiterungsmodul, Kommunikationsprozessor, CP 443-1, CP, 443-1, 10/100 Mbit/s, 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, IE, Industrial Ethernet, Switch, RJ 45, ISO, TCP, UDP, PROFINET, IO-Controller, S7-Kommunikation, Offene Kommunikation, SEND/RECEIVE, S7-Routing, DHCP, IP Access Control List, Uhrzeitsynchronisation, Web-Diagnose, Fast Startup, PROFIenergy
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.403,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.560,34*
€ 3.046,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.543,80*
€ 3.027,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.469,77*
€ 2.939,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.431,21*
€ 2.893,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.403,96*
€ 2.860,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.