Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikationsprozessor CP 443-1 RNA, Anschluss SIMATIC S7-400/S7-400H an IE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK74431RX000XE0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK74431RX000XE0
EAN/GTIN:
     4019169281027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7-300 Kommunikationsmodul
SIMATIC S7-400 Kommunikationsmodul
simatic s7-300 kommunikationsmodul
Kommunikationsprozessor CP 443-1 RNA, 1x 10/100 Mbit/s RJ 45 Port, ISO, S7-, H-Kommunik., Offene Komm. (SEND/RECEIVE), S7-Routing, 2x 100 Mbit/s RJ 45 Port: PRP, ISO, ISO-on-TCP, TCP, UDP S7-, H-Kommunik., Offene Komm. (SEND/RECEIVE), S7-Routing, Uhrzeitsynchronisierung, IP Access Control List, Web-Diagnose, SNMPV1. Kommunikationsprozessor CP 443-1 RNA, 1x 10/100 Mbit/s RJ 45 Port, ISO, S7-, H-Kommunik., Offene Komm. (SEND/RECEIVE), S7-Routing, 2x 100 Mbit/s RJ 45 Port: PRP, ISO, ISO-on-TCP, TCP, UDP S7-, H-Kommunik., Offene Komm. (SEND/RECEIVE), S7-Routing, Uhrzeits ynchronisierung, IP Access Control List, Web-Diagnose, SNMPV1.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Breite:
25 mm
Tiefe:
210 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Höhe:
290 mm
Mit Potentialtrennung:
false
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Redundanzfähigkeit:
true
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
3
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
true
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Mit optischer Schnittstelle:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Art der Datenübertragung:
sonstige
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
IO-Link Master:
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Funkstandard Bluetooth:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: CP, Industrial Ethernet, PROFINET, ISO, TCP/IP, S7-400, SIMATIC, Redundant Network Access, SIMATIC NET, CP 443-1 Kommunikationsprozessor, Kommunikationsbaugruppe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.462,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.607,44*
€ 3.102,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.589,83*
€ 3.081,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.511,32*
€ 2.988,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.470,67*
€ 2.940,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.462,50*
€ 2.930,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.