Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne ANT 8, RF200/RF300, M8-38 mm, IP67, 3 m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6GT23981CF10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT23981CF10
EAN/GTIN:
     4034106024802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
RFID Antenne
SIMATIC RF200/RF300 Antenne ANT 8 M8x 38 mm, IP67, -25 bis +70°C, mit schleppkettenfähiger Antennenleitung, beidseitig steckbar PUR, UL 758, Länge 3 m Bestehend aus: 1x 6GT23981CF00 1x 6GT23910AH30. SIMATIC RFAntenneAntenne ANT 8 mit AntennenleitungBesonders geeignet für schwierige Einbausituationen mit wenig Platz, z.B. für den Anbau auf Robotern für die Identifizierung von Werkzeugen (Tool-Identifikation).Sehr kleine Bauform im M8-Gehäuse ermöglicht die sehr genaue Positionierung. Die 3 m Antennenanschlussleitung ist schleppkettentauglich und beidseitig steckbar.
Weitere Informationen:
Mit Anschlusskabel:
true
Outdoor:
true
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 70 °C
Indoor:
true
Anschlussart:
Stecker
Anschluss:
sonstige
Tiefe:
38 mm
Länge des Anschlusskabels:
3 m
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: 3 meter anschlussleitung, anschlussleitung, siemens anschlußleitung, SIMATIC, SIMATIC RF200/RF300 Antenne, RF200, RF300, Antenne, ANT 8, M8, IP67, -25°C, +70°C, schleppkettenfähige Antennenleitung, beidseitig steckbar, PUR, UL 758, 3m, 6GT23981CF00, 6GT23910AH30
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,05*
€ 269,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,75*
€ 268,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,05*
€ 266,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,17*
€ 265,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,32*
€ 262,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.