Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transponder MDS D160 hitzefest, RF200/RF300 ISO/MOBY D, ISO 15693, 112 Byte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6GT26000AB10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT26000AB10
EAN/GTIN:
     4011209681255
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Funkmodule
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
Transponder MDS D160 für RF200/RF300 ISO/MOBY D hitzefest bis +175° ISO 15693 Chip Typ, NXP ICODE SLI, 112 Byte Anwenderspeicher, 16x 3 mm (DxH), Mindestbestellmenge 100 Stück. SIMATIC RFTransponder MDS D160
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Frequenz:
13.559999999 MHz
Max. Reichweite:
180 mm
Funkprotokoll:
ISO 15693
Speicherart:
EEPROM
Durchmesser:
16 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Transponder, Transpondersystem, rfid tag siemens, nfc tag, MDS D160, MDS, D160, RF200, RF300 ISO, MOBY D, hitzefest, +175°C, ISO 15693, Chip, NXP ICODE SLI, 112 Byte, Anwenderspeicher, 16x3 mm, Mindestbestellmenge
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,245*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,035*
€ 4,80165
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,245*
€ 3,86155
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.