Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transponder MDS D100 ISO Card PETix, RF200/RF300 ISO/MOBY D, ISO 15693, 112 Byte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6GT26000AD10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT26000AD10
EAN/GTIN:
     4011209654761
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
NFC Karte
RFID Karten
NFC Tag
RFID Tag
Transponder MDS D100 für RF200/RF300 ISO/MOBY D ISO Card PETix bis +80° ISO 15693 Chip Typ, NXP ICODE SLI, 112 Byte Anwenderspeicher, 85x 54x 0,8 mm (LxBxH), Mindestbestellmenge 50 Stück. SIMATIC RFTransponder MDS D100
Weitere Informationen:
Höhe:
0.9 mm
Frequenz:
13.559999999 MHz
Max. Reichweite:
650 mm
Breite:
54 mm
Tiefe:
85.6 mm
Funkprotokoll:
ISO 15693
Speicherart:
EEPROM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: RFID-Transponder, Transponder, Transpondersystem, Transponderkarte, rfid tag siemens, nfc tag, MDS D100, MDS, D100, RF200, RF300 ISO, MOBY D ISO, Card PETix, +80°C, ISO 15693, Chip, NXP ICODE SLI, 112 Byte, Anwenderspeicher, 85x54x0, 8 mm, Mindestbestellmenge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.