Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transponder MDS D126 Scheibe, RF200/RF300 ISO/MOBY D, ISO 15693, 112 Byte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6GT26000AE00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT26000AE00
EAN/GTIN:
     4019169668859
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
Transponder
Transponder MDS D126 für RF200/RF300 ISO/MOBY D Scheibe ISO 15693 Chip Typ, NXP ICODE SLI, 112 Byte Anwenderspeicher, 50x 3,6 mm (DxH), Mindestbestellmenge 50Stück. SIMATIC RFTransponder MDS D126
Weitere Informationen:
Höhe:
3.6 mm
Frequenz:
13.559999999 MHz
Max. Reichweite:
500 mm
Funkprotokoll:
ISO 15693
Speicherart:
EEPROM
Durchmesser:
50 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Transpondersystem, rfid tag siemens, nfc tag, MDS D126, MDS, D126, RF200, RF300 ISO, MOBY D, Scheibe, ISO 15693, Chip, NXP ICODE SLI, 112 Byte, Anwenderspeicher, 50x3, 6 mm, Mindestbestellmenge
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,658*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,578*
€ 5,44782
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,658*
€ 4,35302
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.