Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Label MDS D165 PET klebbar, RF200/RF300 ISO/MOBY D, ISO 15693, 112 Byte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4147-M0424920
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT26001AB000AX0
EAN/GTIN:
     4011209654785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
Transponder
HF Label MDS D165 für RF200/RF300 ISO/MOBY D, PET Label, klebbar, ISO 15693, Chip Typ NXP ICODE SLI, 112 Byte Anwenderspeicher, 86x 54x 0,3 mm (LxBxH), Mindestbestellmenge 1000 Stück . SIMATIC RFTransponder MDS D165
Weitere Informationen:
Höhe:
0.3 mm
Frequenz:
13.559999999 MHz
Max. Reichweite:
500 mm
Breite:
54 mm
Tiefe:
86 mm
Funkprotokoll:
ISO 15693
Speicherart:
EEPROM
Schutzart (IP):
IP65
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Transpondersystem, nfc tag, Label MDS D165, SIMATIC RF
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,94896*
€ 2,41896*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9491*
€ 2,4191*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,96838*
€ 2,43838*
17 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,0106*
€ 2,4806*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 321,62*
€ 382,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,41896*
€ 2,87856
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94896*
€ 2,31926
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.418,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.