Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transponder MDS D200 PVC ISO Card, RF200/RF300 ISO/MOBY D, ISO 15693, 256 Byte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6GT26001AD000AX0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT26001AD000AX0
EAN/GTIN:
     4011209655614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkmodule
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
Transponder MDS D200 für RF200/RF300 ISO/MOBY D, PVC ISO Card, ISO 15693, Chip Typ TI TAGIT HFI, 256 Byte Anwenderspeicher, 85x 54x 0,8 mm (LxBxH), Mindestbestellmenge 250 Stück. SIMATIC RFTransponder MDS D200
Weitere Informationen:
Höhe:
0.8 mm
Frequenz:
13.559999999 MHz
Max. Reichweite:
600 mm
Breite:
54 mm
Tiefe:
85 mm
Funkprotokoll:
ISO 15693
Speicherart:
EEPROM
Schutzart (IP):
IP67
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Transponder, Transpondersystem, rfid tag siemens, nfc tag, MDS D200, MDS, D200, RF200, RF300 ISO, MOBY D, PVC ISO Card, ISO 15693, Chip, TI TAGIT HFI, 256 Byte, Anwenderspeicher, 85x54x0, 8 mm, Mindestbestellmenge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,818*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,508*
€ 4,17452
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,818*
€ 3,35342
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.