Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transponder MDS D324 Knopf, RF200/RF300 ISO/MOBY D, ISO 15693, 992 Byte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6GT26003AC00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT26003AC00
EAN/GTIN:
     4042948411018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkmodule
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
Transponder MDS D324 für RF200/RF300 ISO/MOBY D Knopf ISO 15693, Chip Typ INFINEON SRF 55V10P, 992 Byte Anwenderspeicher, 27x 4 mm (DxH), Mindestbestellmenge 20 Stück. SIMATIC RFTransponder MDS D324
Weitere Informationen:
Höhe:
4 mm
Frequenz:
13.559999999 MHz
Max. Reichweite:
280 mm
Funkprotokoll:
ISO 15693
Speicherart:
EEPROM
Durchmesser:
27 mm
Schutzart (IP):
IP67
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Transponder, Transpondersystem, Transponderchip, rfid tag siemens, nfc tag, MDS D324, MDS, D324, RF200, RF300 ISO, MOBY D, Knopf, ISO 15693, Chip, INFINEON SRF 55V10P, 992 Byte, Anwenderspeicher, 27x4 mm, Mindestbestellmenge
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,115*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,765*
€ 21,14035
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,115*
€ 17,98685
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.