Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transponder MDS D428 schraubbar, RF200/RF300 ISO/MOBY D,ISO 15693,2000 Byte FRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6GT26004AK000AX0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT26004AK000AX0
EAN/GTIN:
     4042948540411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkmodule
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
Transponder MDS D428 für RF200/RF300 ISO/MOBY D Schraubtransponder M8 lang, ISO 15693, Chip Typ FUJITSU MB89R118, 2000 Byte FRAM Anwenderspeicher 24x 20 mm (DxH), SW22, mit Auflage Mindestbestellmenge 5 Stück. SIMATIC RFTransponder MDS D428
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Frequenz:
13.559999999 MHz
Max. Reichweite:
150 mm
Funkprotokoll:
ISO 15693
Speicherart:
FRAM
Durchmesser:
24 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Transponder, Transpondersystem, rfid tag siemens, nfc tag, MDS D428, MDS, D428, RF200, RF300 ISO, MOBY D, Schraubtransponder, M8, ISO 15693, Chip, FUJITSU MB89R118, 2000 Byte, FRAM, Anwenderspeicher, 24x20 mm, SW22, Mindestbestellmenge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,04*
€ 42,8876
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,29*
€ 40,8051
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,20*
€ 39,508
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,78*
€ 34,2482
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.