Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transponder RF340T, RF300, 8 KByte FRAM, IP67/X9K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GT28004BB00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT28004BB00
EAN/GTIN:
     4025515142461
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
Transponder
SIMATIC RF300 Transponder RF340T 8 KByte FRAM, IP67/X9K, -25 bis +85°C, 48x2 5x 15 mm, Mindestbestellmenge 5 Stück. SIMATIC RFTransponder RF340T
Weitere Informationen:
Tiefe:
48 mm
Max. Reichweite:
105 mm
Höhe:
15 mm
Frequenz:
13.559999999 MHz
Breite:
25 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Transpondersystem, nfc tag, SIMATIC, RF300, RF340T, 8 Kbyte, FRAM, IP67/X9K, -25°C, +85°C, 48x25x15 mm, Mindestbestellmenge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.