Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Sicherheitsbeschläge
>
Zugangskontrolle
>
Transponder
>
Artikel
Transponder RF360T Epoxy-Card, RF300, 32 KByte FRAM, IP67
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-6GT28005AC00
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6GT28005AC00
EAN/GTIN:
4047618052812
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Funkmodule
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
SIMATIC RF300 Transponder RF360T EPOXY-Card, 32 KByte FRAM, IP67, -25 bis +70°C, 85x 54x 2,5 mm, Mindestbestellmenge 10 Stück. SIMATIC RFTransponder RF360T
Weitere Informationen:
Höhe:
2.5 mm
Frequenz:
13.559999999 MHz
Max. Reichweite:
150 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
86 mm
Funkprotokoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Sensoren
>
RFID-Transponder
Weitere Suchbegriffe:
Transponder
,
Transpondersystem
,
rfid tag siemens
,
nfc tag
,
Transponder RF360T
,
SIMATIC RF
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,49*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 67,59*
€ 80,4321
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,02*
€ 78,5638
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,15*
€ 76,3385
pro Stück
ab 100 Stück
€ 62,59*
€ 74,4821
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen