Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transponder RF330T Knopf, RF300, 32K Byte FRAM, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GT28005BA00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT28005BA00
EAN/GTIN:
     4034106024765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkmodule
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
SIMATIC RF300 Transponder RF330T Knopf, 32 KByte FRAM, IP68, -25 bis +85°C, D= 30x 8 mm, in und auf Metall einsetzbar, Mindestbestellmenge 10 Stück. SIMATIC RFTransponder RF330T
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Frequenz:
13.559999999 MHz
Max. Reichweite:
52 mm
Funkprotokoll:
sonstige
Durchmesser:
30 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Transponder, Transpondersystem, rfid tag siemens, nfc tag, SIMATIC, RF300, RF330T, Knopf, 32K Byte, FRAM, IP68, -25°C, +85°C, D= 30x 8 mm, Metall
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,28*
€ 152,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,02*
€ 147,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,74*
€ 98,4606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,95*
€ 85,6205
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.