Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SmartLabel RF630L, PET, 73x12,5 mm, stark haftend an Kunststoff, Sondervariante


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6GT28102AC84
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT28102AC84
EAN/GTIN:
     4034106026219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
Transponder
SIMATIC RF630L (Sondervariante) SmartLabel PET, 73x 12,5 mm, stark haftend an Kunststoff ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2 Frequenz 860 bis 960 MHz, Chip Typ NXP UCODE 7XM, Speicher 448 Bit EPC, 2048 Bit User, Kerndurchmesser 76 mm 2000 Stück auf einer Rolle 5 Rollen im Karton Mindestbestellmenge 10000 Stück . SIMATIC RFTransponder RF630L (Sondervariante)
Weitere Informationen:
Höhe:
0.3 mm
Max. Reichweite:
5000 mm
Breite:
12.5 mm
Tiefe:
73 mm
Speicherart:
EEPROM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Transpondersystem, rfid tag siemens, nfc tag, Transponder RF630L, SIMATIC RF
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.711,40*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10.000 Stück (ab € 0,2729* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2.874,20*
€ 3.420,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 2.856,52*
€ 3.399,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2.777,44*
€ 3.305,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2.736,03*
€ 3.255,88
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 2.711,40*
€ 3.226,566
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.