Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Label RF630L, 90x30 mm 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GT28102AE820AX1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT28102AE820AX1
EAN/GTIN:
     4034106026530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transponder
Transpondersystem
transponder
SIMATIC RF630L SmartLabel PET weiß, 90x30 mm ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2 Frequenz 860 bis 960 MHz Chip-Typ NXP Ucode 8 128 Bit (16 Byte) EPC Speicher kein Anwenderspeicher stark haftend auf Kunstoff bedruckbar Thermotransfer Temperatur von -25°C bis +160°C Rolle 152,4 mm (6) Kerndurchm. 7.000 Stück/Rolle 1 Rollen/Karton 7.000 Stück MOQ. SIMATIC RF630L SmartLabel PET weiß, 90x30 mm ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2 Frequenz 860 bis 960 MHz Chip-Typ NXP Ucode 8 128 Bit (16 Byte) EPC Speicher kein Anwenderspeicher stark haftend auf Kunstoff bedruckbar Thermotransfer Temperatur von -25°C bis + 160°C Rolle 152,4 mm (6) Kerndurchm. 7.000 Stück/Rolle 1 Rollen/Karton 7.000 Stück MOQ.
Weitere Informationen:
Tiefe:
30 mm
Max. Reichweite:
5000 mm
Höhe:
0.2 mm
Breite:
90 mm
Speicherart:
EEPROM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SmartLabel RF630L, SIMATIC RF
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,205*
  
Preis gilt ab 3.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7000 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 3500000 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.