Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne RF642A Linear, RF600, 865-928 MHz, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GT28121GA08
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT28121GA08
EAN/GTIN:
     4042948554807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RFID Antenne
TV-Antenne
UHF Antenne
WLAN Antenne
SIMATIC RF600 Antenne RF642A linear (breitbandig) Frequenzbereich 865 bis 928MHz Abmessungen 185x 185x 45mm (LxBxH) IP65, -25 bis +75°C. SIMATIC RFAntenneAntenne RF642ARobuste, kompakte Standard-Antenne für industrielle Anwendungen in Produktion und Logistik. Mit einer linearen Polarisation ist sie besonders geeignet für stark metallische Umgebungen oder bei starken Reflektionen.Durch die breitbandige Auslegung ist die Antenne für den Einsatz in Europa, USA und China gleichermaßen geeignet.
Weitere Informationen:
Mit Anschlusskabel:
false
Höhe:
185 mm
Outdoor:
true
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 75 °C
Indoor:
true
Anschlussart:
Stecker
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
185 mm
Tiefe:
45 mm
Länge des Anschlusskabels:
0.3 m
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: WLAN Outdoor Antenne, rfid antenne siemens, rfid antenne, Antenne RF642A, SIMATIC RF
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,14*
€ 376,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,01*
€ 374,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,50*
€ 361,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,75*
€ 356,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,34*
€ 338,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.