Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC RF600 Steckleitung Antenne, PE, 2xRP-TNC, IP65, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6GT28150BH30
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT28150BH30
EAN/GTIN:
     4011209793675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
SIMATIC RF600 Steckleitung Antenne L3 konfektioniert, zwischen Reader und Antenne, IP65, PE, CMR/MPR, Länge 3m. SIMATIC RFLeitungenAntennenleitung für UHF, RP-TNC / RP-TNCKoaxialleitung zur Verbindung einer UHF-Antenne mit einem Reader über RP-TNC-Stecker.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
R-TNC
Impedanz:
50 Ohm
Farbe:
schwarz
Steckverbindertyp Anschluss 1:
R-TNC
Länge:
3 m
Abschirmung:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.