Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC RF600 Steckleitung Antenne, PE, 2xRP-TNC, IP65, 40m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GT28150BN40
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT28150BN40
EAN/GTIN:
     4034106025137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel R-TNC
Kabel RP-TNC
R-TNC Kabel
RP-TNC Kabel
SIMATIC RF600 Steckleitung Antenne L40 konfektioniert, zwischen Reader und Antenne, IP65 PE, CMR/MPR, Länge 40m Dämpfung. SIMATIC RFLeitungenAntennenleitung für UHF, RP-TNC / RP-TNCKoaxialleitung zur Verbindung einer UHF-Antenne mit einem Reader über RP-TNC-Stecker.
Weitere Informationen:
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 °C | 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 °C | 85 °C
Verseilelement:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Kategorie:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
10.3 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC RF, SIMATIC Reader, TV-Antenne, UHF Antenne, kabel rp-tnc, Antennenleitung für UHF, RP-TNC / RP-TNC
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,86*
€ 383,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,59*
€ 382,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,04*
€ 379,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,09*
€ 378,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,73*
€ 374,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.