Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC RF600 Steckleitung Antenne, PE, 2xRP-TNC, IP65, 10m, 2dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GT28151BN10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT28151BN10
EAN/GTIN:
     4019169668798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel R-TNC
Kabel RP-TNC
R-TNC Kabel
RP-TNC Kabel
SIMATIC RF600 Steckleitung Antenne L10, Dämpfung 2 DB, konfektioniert, IP65, PE, CMR/MPR, Länge 10m. SIMATIC RFLeitungenAntennenleitung für UHF, RP-TNC / RP-TNCKoaxialleitung zur Verbindung einer UHF-Antenne mit einem Reader über RP-TNC-Stecker.
Weitere Informationen:
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 °C | 85 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 °C | 85 °C
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
76.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
76.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
76.2 mm
Verseilelement:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Kategorie:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
7.62 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: TV-Antenne, UHF Antenne, kabel rp-tnc, Antennenleitung für UHF, RP-TNC / RP-TNC, SIMATIC RF
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,24*
€ 201,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,83*
€ 194,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,77*
€ 185,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,24*
€ 177,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,96*
€ 162,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.