Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
TV-Geräte
>
Empfangstechnik
>
Antennen
>
TV-Antenne
>
UHF Antenne
>
Artikel
SIMATIC RF600 Steckleitung Antenne, PE, 2xRP-TNC, IP65, schleppfähig, 5m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-6GT28152BH50
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6GT28152BH50
EAN/GTIN:
4019169669467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel R-TNC
Kabel RP-TNC
R-TNC Kabel
RP-TNC Kabel
SIMATIC RF600 Steckleitung Antenne L5, konfektioniert, zwischen Reader und Antenne, IP65, Trailing (schleppkettenfähig), PE, CMR/MPR, Länge 5m. SIMATIC RFLeitungenAntennenleitung für UHF, RP-TNC / RP-TNCHochflexible Koaxialleitung zur Verbindung einer UHF-Antenne mit einem Reader über RP-TNC-Stecker.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
R-TNC
Impedanz:
50 Ohm
Farbe:
schwarz
Steckverbindertyp Anschluss 1:
R-TNC
Länge:
5 m
Abschirmung:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Installationsmaterial Kommunikationsnetze DNT/FNT
>
Konfektioniertes Koaxkabel
Weitere Suchbegriffe:
SIMATIC RF
,
SIMATIC Reader
,
TV-Antenne
,
UHF Antenne
,
rp-tnc kabel 5m
,
kabel r-tnc
,
siemens simatic rf
,
Antennenleitung für UHF
,
RP-TNC / RP-TNC
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 97,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,88*
€ 145,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,37*
€ 144,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,49*
€ 132,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,64*
€ 129,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen