Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC RF, MV Steckleitung, zwischen ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GT28914FN20
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT28914FN20
EAN/GTIN:
     4019169669214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
SIMATIC RF, MV Steckleitung, konfektioniert, zwischen ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC und Reader, oder Verlängerungskabel für ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC mit RF, MV, MOBY PUR, Trailing, Länge 20m. SIMATIC RFLeitungenSteckleitung RS422, M12 / M12Hochflexible Steck-/Verlängerungsleitung zur Verbindung eines Readers mit einem Kommunikationsmodul.Einsatz möglich auch in: - Hitzebelasteten Bereichen. - Hochflexiblen Anwendungen (z.B. in Schleppketten). - Ölbelasteten Bereichen der Industrie. - Aussenbereichen mit Sonneneinstrahlung (UV-Belastung).
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30 °C | 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 °C | 80 °C
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
43 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
43 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
43 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Mantel-Farbe:
schwarz
Kategorie:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
5.4 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Ader-Zahl:
6
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, SIMATIC RF, SIMATIC Reader, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel, SIMATIC, RF, MV, Steckleitung, MV Steckleitung, konfektioniert, ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC, Reader, Verlängerungskabel, MOBY, PUR, Trailing, 20m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.