Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC RF, MV Steckleitung, RS422, M12/M12 abgewinkelt, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GT28914JH50
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT28914JH50
EAN/GTIN:
     4034106024611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
SIMATIC RF, MV Steckleitung, konfektioniert, zwischen ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC und Reader PUR, Trailing, Länge 5m Reader-Stecker abgewinkelt. SIMATIC RFLeitungenSteckleitung RS422, M12 / M12 gewinkeltHochflexible Steckleitung zur Verbindung eines Readers mit einem Kommunikationsmodul.Einsatz möglich auch in: - Hitzebelasteten Bereichen. - Hochflexiblen Anwendungen (z.B. in Schleppketten). - Ölbelasteten Bereichen der Industrie. - Aussenbereichen mit Sonneneinstrahlung (UV-Belastung).
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30 °C | 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 °C | 80 °C
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
43 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
43 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
43 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Mantel-Farbe:
schwarz
Kategorie:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
5.4 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Ader-Zahl:
6
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, SIMATIC RF, SIMATIC Reader, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel, SIMATIC, RF, MV, Steckleitung, MV Steckleitung, konfektioniert, ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC, Reader, PUR, Trailing, 5m, abgewinkelt
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.