Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckleitung für SIMATIC RF200/RF300/RF600/MV440, konfektioniert, 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GT28914KH50
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT28914KH50
EAN/GTIN:
     4019169669269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC RF
SIMATIC Reader
simatic rf
SIMATIC RF200/RF300 Steckleitung, konfektioniert, zwischen Reader und PC (RS-232), PUR, Trailing, Länge 5 m 24V-seitig M. M12-Stecker. SIMATIC RFLeitungenSteckleitung RS232, Sub-D / M12 / M12Steckleitungen (Y-Kabel) zur Verbindung eines RS232 Readers mit dem PC.Einsatz möglich auch in: - Hitzebelasteten Bereichen. - Hochflexiblen Anwendungen (z.B. in Schleppketten). - Ölbelasteten Bereichen der Industrie. - Aussenbereichen mit Sonneneinstrahlung (UV-Belastung).
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30 °C | 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 °C | 80 °C
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
43 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
43 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
43 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Mantel-Farbe:
schwarz
Kategorie:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
5.4 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Ader-Zahl:
6
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Steckleitung RS232, Sub-D / M12 / M12
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,82*
€ 137,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,24*
€ 132,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.