Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitbereichsnetzteil mit Netzkabel EU für SIMATIC RF-Systeme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6GT28980AC00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT28980AC00
EAN/GTIN:
     4034106025830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
SIMATIC RF600 Weitbereichsspannungsversorgung für SIMATIC RF-Systeme In: AC: 100-240V Out: 24V DC 3A CE, UL, CSA Schutzart IP67 mit Netzkabel/Stecker CEE 7/7 Bestehend aus: 1x 6GT28980AC81 1x 6GT28980AC01. SIMATIC RFWeitbereichsnetzteil mit EU-AnschlussleitungFür die Spannungsversorgung von RFID Schreib-/Lesegeräten. Mit EU/CEE 7/7-Stecker für den Einsatz in Europa.Zwei Reader direkt anschließbar. Robustes und vergossenes Industrienetzteil mit hoher Schutzart für den Einsatz direkt am Prozess.
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Breite:
85000 mm
Tiefe:
175000 mm
Höhe:
35000 mm
Max. Ausgangsstrom 1:
3.9 A
Nennwert Ausgangsstrom 1:
3 A
Schutzart (IP):
IP67
Kurzschlussfest:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC RF, SIMATIC Reader, siemens simatic rf, din netzteil, Weitbereichsnetzteil mit EU-Anschlusslei
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 358,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,00*
€ 489,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,70*
€ 482,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,94*
€ 469,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,79*
€ 457,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,16*
€ 426,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.