Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICAM A8000 CI-8531 ist ein Ethernet Erweiterungs- modul mit zwei optischen Schnittstellen zur Verbindung von SICAM I/Os an eine SICAM A8000 CP-805...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussbild
Anschlussbild
Maßzeichnung
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6MF28531AA00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6MF28531AA00
EAN/GTIN:
     4025515711568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
ethernet modul
SICAM A8000 CI-8531 ist ein Ethernet Erweiterungs- modul mit zwei optischen Schnittstellen zur Verbindung von SICAM I/Os an eine SICAM A8000 CP-8050. Es kann für Linien- und Ring- konfigurationen verwendet werden und hat eine integrierte Stromversorgung (24-60 VDC) für die Versorgung von bis zu 8 I/O Modulen. Optional wird auch redundante Strom- versorgung (PS-862x, PS-864x) unterstützt. Zwei optische LC multimode Einschübe werden mitgeliefert und ermöglichen Reichweiten bis zu 2km zwischen den I/O Zeilen.
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Tiefe:
124 mm
Höhe:
132 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: LWL-Schnittstelle, Serielle Schnittstelle, RS232-Schnittstelle, Interface-Schnittstelle, SPS-Kommunikations-Modul, RS422-Schnittstelle, SPS-Kommunikationsmodule, Fibre Optic-Schnittstelle, Dezentrale Erweiterung, Master Slave, Anschaltbaugruppe, Erweiterungsmodul, V24-Schnittstelle, RS-BUS, Dezentrale Peripherie, Erweiterungsbaugruppenträger, V.24-Schnittstelle, Lichtwellenleiter-Schnittstelle, RS485-Schnittstelle, Sicherheitsger. SPS-Kommunikations-Modul, Sicherheitsgerichtete SPS - Kommunikatio, PtP, Schnittstelle, Bus-Schnittstelle, Firmenspezifischer Bus, FO-Schnittstelle, Interface, Sicherheitsgerichtetes SPS-Kommunikation, Zentrale Erweiterung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.583,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.704,32*
€ 2.028,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.689,58*
€ 2.010,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.645,34*
€ 1.957,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.583,54*
€ 1.884,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.