| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7890-6MF28830AA00 Herst.-Nr.: 6MF28830AA00 EAN/GTIN: 4025515711599 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SICAM CM-8830 I/O Modul LED Anzeige 1 LED Modul pro I/O LINIE Leistungsaufnahme <(><<)>0,6W Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 30 mm | Tiefe: | 124 mm | Höhe: | 132 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SPS-Kommunikations-Modul, RS422-Schnittstelle, SPS-Kommunikationsmodule, Fibre Optic-Schnittstelle, Dezentrale Erweiterung, Master Slave, Anschaltbaugruppe, Erweiterungsmodul, V24-Schnittstelle, RS-BUS, Dezentrale Peripherie, Erweiterungsbaugruppenträger, V.24-Schnittstelle, Lichtwellenleiter-Schnittstelle, RS485-Schnittstelle, Sicherheitsger. SPS-Kommunikations-..., Sicherheitsgerichtete SPS - Kommuni..., PtP, Schnittstelle, Bus-Schnittstelle, Firmenspezifischer Bus, FO-Schnittstelle, Interface, Sicherheitsgerichtetes SPS-Kommunik..., Zentrale Erweiterung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |