Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgangsdrossel 4,0 A, 0,0050 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6SE64003TC004AD2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SE64003TC004AD2
EAN/GTIN:
     4019169452953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Ausgangsdrossel
Drosselspule
Netzentstörfilter
MICROMASTER 4 Ausgangsdrossel 380-480V 3AC 4A Unterbau FSA-2,0MH nicht Unterbau bei V20 400V: max. Kabellänge bis 150M 440V: max. Kabellänge bis 100m
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Drosselspule
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 3-Phasen, Netzfilter 3-Phasig, Inverter, Wechselrichter, netzentstörfilter 3 phasen, netzentstörfilter, netzentstörfilter 4a, Zubehör für Frequenzregler, Bremseinheit, Ersatzteile für Frequenzregler, Haube für EMV-Filter, Filter, Ergänzungskomponente für Frequenzregler, Potentiometer, Erweiterungsmodul, Potenziometer, Softwaretool, Deckel, Eingangsmodul Drehgeber, Kabel, Montagesatz, Bedienpanel, Kommunikationsmodul, Abzweiger, Flansch, Relaismodul, Abdeckung für Bremswiderstand, Zubehör/Ersatzteile für Frequenzregler, Montagerahmen, Applikationssoftware, Schutzabdeckung Anschlussklemmen, Bremswiderstand
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,11*
€ 195,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,59*
€ 189,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,59*
€ 181,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,39*
€ 177,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,70*
€ 157,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.