Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SINAMCIS Systemsoftware SD-Card 512 MB SD-Card 512 V0.0.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6SL30544AG002AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL30544AG002AA0
EAN/GTIN:
     4042948664049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
sd card 512 mb
SINAMICS SD-Card 512 MByte leer Speicherkarte SINAMICS SD-Card 512 MB für den Frequenzumrichter SINAMICS G120, G120C, G120P und SINAMICS V20 sowie V90. Auf der Speicherkarte SINAMICS SD-Card kann die Parametrierung (bis zu 100 Parametersätze) eines Umrichters gespeichert werden. Zudem unterstützt die Speicherkarte die Serieninbetriebnahme ohne Verwendung einer Bedieneinheit, wie Intelligent Operator Panel (IOP-2), Basic Operator Panel (BOP-2) oder des Inbetriebnahme-Tools STARTER und SINAMICS Startdrive. Parametereinstellungen können vonder Speicherkarte in den Umrichter geschrieben oder vom Umrichter auf die Speicherkarte übernommen werden. SINAMICS - einfach mein Antrieb.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: sd card, siemens sd card, Sinamics, Speicherkarte, Siemens, Antriebstechnik, Sinamics G, Sinamics G120, G120, Sinamics G120C, G120C, Sinamics G120P, G120P, Sinamics V20, V20, Umrichter, Frequenzumrichter, Standardumrichter, Kompaktumrichter, Automobil, Textil, Druck, Chemie, Industriebereich, Gewerbebereich, Fördertechnik, Förderbänder, Heber, Senker, Aufzüge, Hallenkran, Schiffsantrieb, Seilbahn, Mischer, Mühlen, Kneter, Extruder, Schlauchbeutelmaschine, Regalbediengerät, Hydraulikpumpen, Dosierpumpen, modularer Frequenzumrichter, modular, Leistungsteil, Steuerungseinheit, Power Module, Control Unit, Sinamics SD-Card, SD-Card, Parametrierung, Intelligent Operator Panel, IOP, Basic Operator Panel, BOP, BOP-2, Starter, Sinamics Startdrive, IEC 81346-2
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.