| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7890-6SL30547TG002BA0 Herst.-Nr.: 6SL30547TG002BA0 EAN/GTIN: 4025515675594 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SINAMICS G120 SD-Card 512 MByte einschl. Lizenzierung (Certificate of License, auf der Karte hinterlegt) V4.7 SP13 Speicherkarte SINAMICS SD-Card 512 MB für den modularen Frequenzumrichter SINAMICS G120 und/oder SINAMICS G120P. Auf der Speicherkarte SINAMICS SD-Card kann die Parametrierung (bis zu 100 Parametersätze) eines Umrichters gespeichert werden. Zudem unterstützt die Speicherkarte die Serieninbetriebnahme ohne Verwendung einer Bedieneinheit, wie Intelligent Operator Panel (IOP), Basic Operator Panel (BOP-2) oder des Inbetriebnahme-Tools STARTER und SINAMICS Startdrive. Parametereinstellungen können von der SD-Card in den Umrichter geschrieben oder vom Umrichter auf die Speicherkarte gespeichert werden. SINAMICS - einfach mein Antrieb. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: sd card 512 mb, sd card, siemens sd card, Siemens, Antriebstechnik, Sinamics, Sinamics G, Sinamics G120, G120, Umrichter, Frequenzumrichter, Standardumrichter, Automobil, Textil, Druck, Chemie, Industriebereich, Gewerbebereich, Fördertechnik, Förderbänder, Heber, Senker, Aufzüge, Hallenkran, Schiffsantrieb, Seilbahn, Mischer, Mühlen, Kneter, Extruder, Schlauchbeutelmaschine, Regalbediengerät, Hydraulikpumpen, Dosierpumpen, modularer Frequenzumrichter, modular, Speicherkarte, SD-Card, SD-Karte, Sinamics SD-Card, Parametrierung, Intelligent Operator Panel, IOP, Basic Operator Panel, BOP, BOP-2, Inbetriebnahmetool, Starter, Sinamics Startdrive, Zubehör, IEC 81346-2 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |