Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SINAMICS Startdrive Advanced V17 SP1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6SL30724HA020XE5
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL30724HA020XE5
EAN/GTIN:
     4034106442392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Zubehör für Frequenzumrichter
frequenzumrichter siemens
zubehör für frequenzumrichter
SINAMICS Startdrive Advanced V17 SP2 DVD. Upgrade V15..V16 -> V17, Advanced TIA Portal Engineering u. Inbetriebnahme-Tool fuer SINAMICS Antriebe. Deutsch, Englisch, Spanisch, Franzoesisch, Italienisch und Chinesisch (simplified), inkl. Licence Key auf USB-Stick Engineering and commissioning tools SINAMICS Startdrive SINAMICS Startdrive macht die von den Nutzern so geschätzte Bedienfreundlichkeit des TIA Portals auch für die Antriebstechnik verfügbar. Die Benutzerführung für Steuerung, HMI und Antriebstechnik ist gleich, erhöht die Produktivität des Engineerings und reduziert Fehlermöglichkeiten. Es basiert auf einer gemeinsamen Hardware-Konfiguration für alle Komponenten der Applikation. Die gemeinsame Datenhaltung von Steuerung und Umrichter in einem Tool bringt automatisch Konsistenz. Und das gemeinsame Bibliothekskonzept stellt die einfache Wiederverwendbarkeit der Umrichter sicher. Sämtliche Geräte der Baureihe sind durchgängig und einheitlich in allen Spannungen und Netzen sowie konsequent auf einen kostenoptimierten und ressourcenschonenden Betrieb ausgerichtet. Ihre kompakte Bauform spart Platz im Schaltschrank. Der SINAMICS G120X steht in neun Baugrößen in einem Leistungsbereich von 0,75 kW bis 630 kW zur Verfügung. Der Frequenzumrichter SINAMICS G120X kann mittels verschiedener Optionen wie externes Basic Operator Panel (BOP-2), dem Smart Access Module (SAM) oder dem intelligent Operator Panel (IOP-2) einfach inbetrieb genommen werden. SINAMICS - einfach mein Antrieb.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Automatisierungssoftware, sonstige, Positionierfunktion, Programmbaustein, Technologische Software, Steuerungs-Software (sonstige), Auswertefunktion, Analysesoftware, Kommunikationsfunktion, Positioniersoftware, Diagnosefunktion, Diagnosesoftware, Sicherheitsgerichtete Automatisierungs-S, Bewegungsfunktion, Projektierungssoftware, Analysefunktion, Konfigurationsfunktion, Automatisierungs-Software, sonstige, Datenerfassungssoftware, Inbetriebnahmefunktion, Technologische Funktion, Bewegungssoftware, Wartungsfunktion, Kommunikationssoftware, Konfigurationssoftware, SPS-Ergänzungssoftware, Wartungssoftware, Auswertesoftware, Inbetriebnahmesoftware, Simulationsfunktion, Simulationssoftware, Datenerfassungsfunktion, Projektierungsfunktion, Sicherheitsger. Automatisierungs-Softwar
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,40*
€ 407,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,22*
€ 398,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,66*
€ 368,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,59*
€ 356,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,20*
€ 340,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.